Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: N Grootte: 35 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWVE35-B-N-RROC-V1-G3

  • ERIKS:12634670
  • Fabrikant:4054364011567
Image 1
Opslaan in lijst

€ 278,29/ stukexcl. btw

€ 336,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
35
Bouwvorm
N
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Laag
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G3
Coating
Corrotect®
Materiaal
Staal
Breedte
100 mm
Hoogte
44 mm
Lengte
112 mm