Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: N Grootte: 25 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE25-B-N-UG-V2-G1

  • ERIKS:12634097
  • Fabrikant:4054364202668
Image 1
Opslaan in lijst

€ 187,45/ stukexcl. btw

€ 226,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
25
Bouwvorm
N
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Laag
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G1
Materiaal
Staal
Breedte
70 mm
Hoogte
31 mm
Lengte
83.3 mm