Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: N Grootte: 25 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE25-B-N-UG-RROC-V2-G3

  • ERIKS:12634092
  • Fabrikant:4054364112516
Image 1
Opslaan in lijst

€ 217,72/ stukexcl. btw

€ 263,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
25
Bouwvorm
N
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Laag
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G3
Coating
Corrotect®
Materiaal
Staal
Breedte
70 mm
Hoogte
31 mm
Lengte
83.3 mm