Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: N Grootte: 25 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWVE25-B-N-UG-V1-G3

  • ERIKS:12634095
  • Fabrikant:4054364202644
Image 1
Opslaan in lijst

€ 170,15/ stukexcl. btw

€ 205,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
25
Bouwvorm
N
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Laag
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G3
Materiaal
Staal
Breedte
70 mm
Hoogte
31 mm
Lengte
83.3 mm