Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: N Grootte: 25 Voorspanningsklasse: V0 Staal KWVE25-B-N-V0-G3

  • ERIKS:12634103
  • Fabrikant:4054362986751
Image 1
Opslaan in lijst

€ 170,15/ stukexcl. btw

€ 205,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
25
Bouwvorm
N
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Laag
Voorspanningsklasse
V0
Precisieklasse
G3
Materiaal
Staal
Breedte
70 mm
Hoogte
31 mm
Lengte
83.3 mm