Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: N Grootte: 20 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE20-B-N-RROC-V2-G3

  • ERIKS:12635782
  • Fabrikant:4054366882349
Image 1
Opslaan in lijst

€ 209,80/ stukexcl. btw

€ 253,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
20
Bouwvorm
N
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Laag
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G3
Coating
Corrotect®
Materiaal
Staal
Breedte
63 mm
Hoogte
27 mm
Lengte
71.4 mm