Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: N Grootte: 20 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWVE20-B-N-V1-G4

  • ERIKS:12633743
  • Fabrikant:4054362972495
Image 1
Opslaan in lijst

€ 155,73/ stukexcl. btw

€ 188,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
20
Bouwvorm
N
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Laag
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G4
Materiaal
Staal
Breedte
63 mm
Hoogte
27 mm
Lengte
71.4 mm