€ 155,73/ stukexcl. btw
€ 188,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KWVE..-B |
Grootte | 20 |
Bouwvorm | N |
Bouwvorm breedte | Standaard |
Bouwvorm lengte | Standaard |
Bouwvorm hoogte | Laag |
Voorspanningsklasse | V0 |
Precisieklasse | G4 |
Materiaal | Staal |
Breedte | 63 mm |
Hoogte | 27 mm |
Lengte | 71.4 mm |