Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: L Grootte: 55 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE55-B-L-UG-V2-G3

  • ERIKS:12635055
  • Fabrikant:4054364093198
Image 1
Opslaan in lijst

€ 733,94/ stukexcl. btw

€ 888,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
55
Bouwvorm
L
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G3
Materiaal
Staal
Breedte
140 mm
Hoogte
70 mm
Lengte
211.6 mm