Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: L Grootte: 45 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE45-B-L-V2-G2

  • ERIKS:12634897
  • Fabrikant:4054366330123
Image 1
Opslaan in lijst

€ 358,31/ stukexcl. btw

€ 433,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
45
Bouwvorm
L
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G2
Materiaal
Staal
Breedte
120 mm
Hoogte
60 mm
Lengte
172.7 mm