Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: L Grootte: 45 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWSE45-L-V2-G2

  • ERIKS:12633553
  • Fabrikant:4054362958604
Image 1
Opslaan in lijst

€ 557,30/ stukexcl. btw

€ 674,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWSE
Grootte
45
Bouwvorm
L
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G2
Materiaal
Staal
Breedte
120 mm
Hoogte
60 mm
Lengte
174.3 mm