Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: L Grootte: 45 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWVE45-B-L-UG-V1-G2

  • ERIKS:12634882
  • Fabrikant:4054366791191
Image 1
Opslaan in lijst

€ 358,31/ stukexcl. btw

€ 433,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
45
Bouwvorm
L
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G2
Materiaal
Staal
Breedte
120 mm
Hoogte
60 mm
Lengte
172.7 mm