Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: L Grootte: 45 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWSE45-L-V1-G3

  • ERIKS:12633551
  • Fabrikant:4054362958543
Image 1
Opslaan in lijst

€ 529,90/ stukexcl. btw

€ 641,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWSE
Grootte
45
Bouwvorm
L
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G3
Materiaal
Staal
Breedte
120 mm
Hoogte
60 mm
Lengte
174.3 mm