Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: L Grootte: 45 Voorspanningsklasse: V0 Staal KWVE45-B-L-V0-G3

  • ERIKS:12634891
  • Fabrikant:4054366329875
Image 1
Opslaan in lijst

€ 341,01/ stukexcl. btw

€ 412,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
45
Bouwvorm
L
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V0
Precisieklasse
G3
Materiaal
Staal
Breedte
120 mm
Hoogte
60 mm
Lengte
172.7 mm