Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: L Grootte: 35 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE35-B-L-V2-G4

  • ERIKS:12634649
  • Fabrikant:4054366325570
Image 1
Opslaan in lijst

€ 258,11/ stukexcl. btw

€ 312,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
35
Bouwvorm
L
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G4
Materiaal
Staal
Breedte
100 mm
Hoogte
48 mm
Lengte
145 mm