Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: L Grootte: 35 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWSE35-L-V2-G2

  • ERIKS:12633529
  • Fabrikant:4054362955986
Image 1
Opslaan in lijst

€ 422,49/ stukexcl. btw

€ 511,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWSE
Grootte
35
Bouwvorm
L
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G2
Materiaal
Staal
Breedte
100 mm
Hoogte
48 mm
Lengte
138.9 mm