Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: L Grootte: 35 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWVE35-B-L-RROC-V1-G3

  • ERIKS:12634624
  • Fabrikant:4054364011574
Image 1
Opslaan in lijst

€ 348,21/ stukexcl. btw

€ 421,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
35
Bouwvorm
L
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G3
Coating
Corrotect®
Materiaal
Staal
Breedte
100 mm
Hoogte
48 mm
Lengte
145 mm