€ 422,49/ stukexcl. btw
€ 511,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KWSE |
Grootte | 35 |
Bouwvorm | L |
Bouwvorm breedte | Standaard |
Bouwvorm lengte | Lang |
Bouwvorm hoogte | Standaard |
Voorspanningsklasse | V0 |
Precisieklasse | G2 |
Materiaal | Staal |
Breedte | 100 mm |
Hoogte | 48 mm |
Lengte | 138.9 mm |