Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: L Grootte: 30 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE30-B-L-V2-G4

  • ERIKS:12634390
  • Fabrikant:4054362998013
Image 1
Opslaan in lijst

€ 247,29/ stukexcl. btw

€ 299,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
30
Bouwvorm
L
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G4
Materiaal
Staal
Breedte
90 mm
Hoogte
42 mm
Lengte
127 mm