Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: L Grootte: 30 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWSE30-L-RROC-V1-G3

  • ERIKS:12633495
  • Fabrikant:4054362952312
Image 1
Opslaan in lijst

€ 437,63/ stukexcl. btw

€ 529,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWSE
Grootte
30
Bouwvorm
L
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G3
Coating
Corrotect®
Materiaal
Staal
Breedte
90 mm
Hoogte
42 mm
Lengte
119.3 mm