Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: L Grootte: 30 Voorspanningsklasse: V0 Staal KWVE30-B-L-V0-G3

  • ERIKS:12634381
  • Fabrikant:4054362997719
Image 1
Opslaan in lijst

€ 260,26/ stukexcl. btw

€ 314,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
30
Bouwvorm
L
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V0
Precisieklasse
G3
Materiaal
Staal
Breedte
90 mm
Hoogte
42 mm
Lengte
127 mm