Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: L Grootte: 30 Voorspanningsklasse: V0 Staal KWSE30-L-V0-G1

  • ERIKS:12633497
  • Fabrikant:4054362952398
Image 1
Opslaan in lijst

€ 374,89/ stukexcl. btw

€ 453,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWSE
Grootte
30
Bouwvorm
L
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V0
Precisieklasse
G1
Materiaal
Staal
Breedte
90 mm
Hoogte
42 mm
Lengte
119.3 mm