Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: L Grootte: 25 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWSE25-L-V2-G2

  • ERIKS:12633454
  • Fabrikant:4054362946656
Image 1
Opslaan in lijst

€ 314,33/ stukexcl. btw

€ 380,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWSE
Grootte
25
Bouwvorm
L
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G2
Materiaal
Staal
Breedte
70 mm
Hoogte
36 mm
Lengte
104.3 mm