Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: L Grootte: 25 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWVE25-B-L-V1-G3

  • ERIKS:12472495
  • Fabrikant:4054362985198
Image 1
Opslaan in lijst

€ 358,35/ stukexcl. btw

€ 433,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
25
Bouwvorm
L
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G3
Materiaal
Staal
Breedte
70 mm
Hoogte
36 mm
Lengte
109.1 mm