€ 328,75/ stukexcl. btw
€ 397,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KWSE |
Grootte | 25 |
Bouwvorm | L |
Bouwvorm breedte | Standaard |
Bouwvorm lengte | Lang |
Bouwvorm hoogte | Standaard |
Voorspanningsklasse | V1 |
Precisieklasse | G1 |
Materiaal | Staal |
Breedte | 70 mm |
Hoogte | 36 mm |
Lengte | 104.3 mm |