Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: L Grootte: 25 Voorspanningsklasse: V0 Staal KWSE25-L-V0-G1

  • ERIKS:12633447
  • Fabrikant:4054362946380
Image 1
Opslaan in lijst

€ 328,75/ stukexcl. btw

€ 397,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWSE
Grootte
25
Bouwvorm
L
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V0
Precisieklasse
G1
Materiaal
Staal
Breedte
70 mm
Hoogte
36 mm
Lengte
104.3 mm