Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: L Grootte: 20 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE20-B-L-UG-V2-G3

  • ERIKS:12633703
  • Fabrikant:4054362970507
Image 1
Opslaan in lijst

€ 205,47/ stukexcl. btw

€ 248,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
20
Bouwvorm
L
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G3
Materiaal
Staal
Breedte
63 mm
Hoogte
30 mm
Lengte
88.9 mm