Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: L Grootte: 20 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWVE20-B-L-UG-V1-G4

  • ERIKS:12633700
  • Fabrikant:4054362970477
Image 1
Opslaan in lijst

€ 194,65/ stukexcl. btw

€ 235,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
20
Bouwvorm
L
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G4
Materiaal
Staal
Breedte
63 mm
Hoogte
30 mm
Lengte
88.9 mm