Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: L Grootte: 20 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWSE20-L-V1-G3

  • ERIKS:24210893
  • Fabrikant:4054362940630
Image 1
Opslaan in lijst

€ 270,36/ stukexcl. btw

€ 327,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWSE
Grootte
20
Bouwvorm
L
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Standaard
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G3
Materiaal
Staal
Breedte
63 mm
Hoogte
30 mm
Lengte
91.6 mm