Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: HL Grootte: 45 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE45-B-HL-V2-G3

  • ERIKS:12634846
  • Fabrikant:4054366344182
Image 1
Opslaan in lijst

€ 327,31/ stukexcl. btw

€ 396,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
45
Bouwvorm
HL
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Hoog
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G3
Materiaal
Staal
Breedte
86 mm
Hoogte
70 mm
Lengte
172.7 mm