Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: HL Grootte: 45 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWVE45-B-HL-UG-V1-G2

  • ERIKS:12634829
  • Fabrikant:4054364201951
Image 1
Opslaan in lijst

€ 343,17/ stukexcl. btw

€ 415,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
45
Bouwvorm
HL
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Hoog
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G2
Materiaal
Staal
Breedte
86 mm
Hoogte
70 mm
Lengte
172.7 mm