Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: HL Grootte: 30 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWSE30-HL-V2-G3

  • ERIKS:12633479
  • Fabrikant:4054362950837
Image 1
Opslaan in lijst

€ 322,26/ stukexcl. btw

€ 389,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWSE
Grootte
30
Bouwvorm
HL
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Hoog
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G3
Materiaal
Staal
Breedte
60 mm
Hoogte
45 mm
Lengte
119.3 mm