Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: HL Grootte: 30 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWVE30-B-HL-RROC-V1-G3

  • ERIKS:12634327
  • Fabrikant:4054362995579
Image 1
Opslaan in lijst

€ 320,82/ stukexcl. btw

€ 388,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
30
Bouwvorm
HL
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Hoog
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G3
Coating
Corrotect®
Materiaal
Staal
Breedte
60 mm
Hoogte
45 mm
Lengte
127 mm