€ 214,10/ stukexcl. btw
€ 259,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KWVE..-B |
Grootte | 25 |
Bouwvorm | HL |
Bouwvorm breedte | Standaard |
Bouwvorm lengte | Lang |
Bouwvorm hoogte | Hoog |
Voorspanningsklasse | V2 |
Precisieklasse | G2 |
Materiaal | Staal |
Breedte | 48 mm |
Hoogte | 40 mm |
Lengte | 109.1 mm |