Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: HL Grootte: 25 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE25-B-HL-RROC-V2-G3

  • ERIKS:12633983
  • Fabrikant:4054362982890
Image 1
Opslaan in lijst

€ 260,26/ stukexcl. btw

€ 314,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
25
Bouwvorm
HL
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Hoog
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G3
Coating
Corrotect®
Materiaal
Staal
Breedte
48 mm
Hoogte
40 mm
Lengte
109.1 mm