Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: HL Grootte: 25 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWSE25-HL-V1-G2

  • ERIKS:12633427
  • Fabrikant:4054362944096
Image 1
Opslaan in lijst

€ 297,02/ stukexcl. btw

€ 359,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWSE
Grootte
25
Bouwvorm
HL
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Hoog
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G2
Materiaal
Staal
Breedte
48 mm
Hoogte
40 mm
Lengte
104.3 mm