Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: HL Grootte: 25 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWSE25-HL-RROC-V1-G3

  • ERIKS:12633421
  • Fabrikant:4054362943761
Image 1
Opslaan in lijst

€ 362,63/ stukexcl. btw

€ 438,78incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWSE
Grootte
25
Bouwvorm
HL
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Hoog
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G3
Coating
Corrotect®
Materiaal
Staal
Breedte
48 mm
Hoogte
40 mm
Lengte
104.3 mm