Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: HL Grootte: 25 Voorspanningsklasse: V0 Staal KWVE25-B-HL-V0-G4

  • ERIKS:12633997
  • Fabrikant:4054362983026
Image 1
Opslaan in lijst

€ 193,95/ stukexcl. btw

€ 234,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
25
Bouwvorm
HL
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Hoog
Voorspanningsklasse
V0
Precisieklasse
G4
Materiaal
Staal
Breedte
48 mm
Hoogte
40 mm
Lengte
109.1 mm