Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: HL Grootte: 25 Voorspanningsklasse: V0 Staal KWVE25-B-HL-V0-G3

  • ERIKS:12633996
  • Fabrikant:4054362983019
Image 1
Opslaan in lijst

€ 203,31/ stukexcl. btw

€ 246,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
25
Bouwvorm
HL
Bouwvorm breedte
Standaard
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Hoog
Voorspanningsklasse
V0
Precisieklasse
G3
Materiaal
Staal
Breedte
48 mm
Hoogte
40 mm
Lengte
109.1 mm