€ 281,17/ stukexcl. btw
€ 340,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KWSE |
Grootte | 20 |
Bouwvorm | HL |
Bouwvorm breedte | Smal |
Bouwvorm lengte | Lang |
Bouwvorm hoogte | Hoog |
Voorspanningsklasse | V1 |
Precisieklasse | G1 |
Materiaal | Staal |
Breedte | 44 mm |
Hoogte | 30 mm |
Lengte | 91.9 mm |