Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: HL Grootte: 20 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWSE20-HL-RROC-V1-G3

  • ERIKS:12633364
  • Fabrikant:4054362938637
Image 1
Opslaan in lijst

€ 327,31/ stukexcl. btw

€ 396,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWSE
Grootte
20
Bouwvorm
HL
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Hoog
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G3
Coating
Corrotect®
Materiaal
Staal
Breedte
44 mm
Hoogte
30 mm
Lengte
91.9 mm