Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: HL Grootte: 20 Voorspanningsklasse: V0 Staal KWSE20-HL-V0-G3

  • ERIKS:12633368
  • Fabrikant:4054362938729
Image 1
Opslaan in lijst

€ 255,94/ stukexcl. btw

€ 309,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWSE
Grootte
20
Bouwvorm
HL
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Lang
Bouwvorm hoogte
Hoog
Voorspanningsklasse
V0
Precisieklasse
G3
Materiaal
Staal
Breedte
44 mm
Hoogte
30 mm
Lengte
91.9 mm