Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: H Grootte: 45 Voorspanningsklasse: V0 Staal KWVE45-B-H-V0-G3

  • ERIKS:12634866
  • Fabrikant:4054366341990
Image 1
Opslaan in lijst

€ 258,81/ stukexcl. btw

€ 313,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
45
Bouwvorm
H
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Hoog
Voorspanningsklasse
V0
Precisieklasse
G3
Materiaal
Staal
Breedte
86 mm
Hoogte
70 mm
Lengte
140.6 mm