Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: H Grootte: 35 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWVE35-B-H-UG-V2-G3

  • ERIKS:12634607
  • Fabrikant:4054366839770
Image 1
Opslaan in lijst

€ 206,92/ stukexcl. btw

€ 250,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
35
Bouwvorm
H
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Hoog
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G3
Materiaal
Staal
Breedte
70 mm
Hoogte
55 mm
Lengte
112 mm