Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: H Grootte: 35 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWVE35-B-H-V1-G1

  • ERIKS:12634613
  • Fabrikant:4054366338426
Image 1
Opslaan in lijst

€ 228,53/ stukexcl. btw

€ 276,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
35
Bouwvorm
H
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Hoog
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G1
Materiaal
Staal
Breedte
70 mm
Hoogte
55 mm
Lengte
112 mm