Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: H Grootte: 30 Voorspanningsklasse: V2 Staal KWSE30-H-V2-G2

  • ERIKS:12633491
  • Fabrikant:4054362951537
Image 1
Opslaan in lijst

€ 272,52/ stukexcl. btw

€ 329,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWSE
Grootte
30
Bouwvorm
H
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Hoog
Voorspanningsklasse
V2
Precisieklasse
G2
Materiaal
Staal
Breedte
60 mm
Hoogte
45 mm
Lengte
91.6 mm