Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: H Grootte: 30 Voorspanningsklasse: V1 Staal KWVE30-B-H-UG-V1-G1

  • ERIKS:12634347
  • Fabrikant:4054362996194
Image 1
Opslaan in lijst

€ 217,01/ stukexcl. btw

€ 262,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
30
Bouwvorm
H
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Hoog
Voorspanningsklasse
V1
Precisieklasse
G1
Materiaal
Staal
Breedte
60 mm
Hoogte
45 mm
Lengte
99 mm