Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: H Grootte: 30 Voorspanningsklasse: V0 Staal KWVE30-B-H-V0-G4

  • ERIKS:12634358
  • Fabrikant:4054362996422
Image 1
Opslaan in lijst

€ 188,18/ stukexcl. btw

€ 227,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWVE..-B
Grootte
30
Bouwvorm
H
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Hoog
Voorspanningsklasse
V0
Precisieklasse
G4
Materiaal
Staal
Breedte
60 mm
Hoogte
45 mm
Lengte
99 mm