Eriks
INA

INA Kogelomloopwagen Bouwvorm: H Grootte: 30 Voorspanningsklasse: V0 Staal KWSE30-H-V0-G3

  • ERIKS:12633486
  • Fabrikant:4054362951407
Image 1
Opslaan in lijst

€ 259,55/ stukexcl. btw

€ 314,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KWSE
Grootte
30
Bouwvorm
H
Bouwvorm breedte
Smal
Bouwvorm lengte
Standaard
Bouwvorm hoogte
Hoog
Voorspanningsklasse
V0
Precisieklasse
G3
Materiaal
Staal
Breedte
60 mm
Hoogte
45 mm
Lengte
91.6 mm