€ 227,80/ stukexcl. btw
€ 275,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KWSE |
Grootte | 25 |
Bouwvorm | H |
Bouwvorm breedte | Smal |
Bouwvorm lengte | Standaard |
Bouwvorm hoogte | Hoog |
Voorspanningsklasse | V2 |
Precisieklasse | G3 |
Materiaal | Staal |
Breedte | 48 mm |
Hoogte | 40 mm |
Lengte | 81.8 mm |